• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

ER cangė su tarpine, ER32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 5/16mm

Prekės Nr.: 309001 5/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Tipas 469 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309001 5/16
EAN / GTIN 4062406104337
Gamintojo numeris 309001 5/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Poliruotos. Tik kai nominalusis ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį