Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 307513 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
⌀ D2 30 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
L2 35 mm
L3 41 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Sriegis M M8×1
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307513 10
EAN / GTIN 4062406544447
Gamintojo numeris 307513 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
  • Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • HD griebtuvas GARANT Basic simetriškiems sukimosi įrankiams užveržti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į minimalų užspaudimo gylį.
  • Naudodami specialias konstrukcijas atkreipkite dėmesį į verčių, pateikiamų brėžinyje, nukrypimus.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Ilgintuvų derinti negalima.