{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 100 A = 100 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L4 | 17 mm | |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | 
| Produkto numeris | 306678 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197290403 | |
| Gamintojo numeris | 306678 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |