{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| skirta ER cangėms | 16 | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63, vidutin. | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 24 mm | |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309618 | 16M | |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 305524 16M | |
| EAN / GTIN | 4062406243456 | |
| Gamintojo numeris | 305524 16M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |