{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 26,5 mm | |
| ⌀ D2 | 22,5 mm | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | 
| Produkto numeris | 304450 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406114664 | |
| Gamintojo numeris | 304450 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |