{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 120 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
| Produkto numeris | 304319 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406422004 | |
| Gamintojo numeris | 304319 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |