{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| Laikiklis | BT 30 A = 85 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
| Produkto numeris | 303435 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263265184 | |
| Gamintojo numeris | 303435 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |