{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
| Laikiklis | BT 50 A = 160 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
| Produkto numeris | 302670 12 | |
| EAN / GTIN | 4250122615767 | |
| Gamintojo numeris | 506.04.12.160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com |