Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 50, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 302650 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis BT 50, trumpas
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 48 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 16
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302650 16
EAN / GTIN 4045197944719
Gamintojo numeris 302650 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.