{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
| Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
| Produkto numeris | 302615 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122613039 | |
| Gamintojo numeris | 406.04.16.100.K | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com |