{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Virbo ⌀ d1 | 22 mm | |
| Užspaudimo ⌀ D1 | 22 mm | |
| Laikiklis | SK 50 A = 55 | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Laikiklio norma | DIN 2080 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
| Bendras ilgis L | 201 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 19 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L4 | 31 mm | |
| Sriegis M | M24 | |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 22 | |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 | |
| Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
| Produkto numeris | 302520 22 | |
| EAN / GTIN | 4250122600824 | |
| Gamintojo numeris | 501.10.22.55 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com |