{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 3-26 mm | |
| Laikiklis | SK 40 | |
| Laikiklio norma | DIN 2080 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Užspaudimo ribos | 4 mm - 26 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
| Sriegis M | M16 | |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė | 40 | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |
| Produkto numeris | 302485 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406110628 | |
| Gamintojo numeris | 302485 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |