• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Kietlydininis ilgintuvas įsukamoms frezoms ⌀ d = 20 mm, Sriegis M × L: M10X80

Prekės Nr.: 301384 M10X80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × L Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10
Koto ⌀ d 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis vibracijas
Išorinis ⌀ D 15,4 mm
Kiaurymės ⌀ D1 10,5 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Naudingasis ilgis L1 20 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301384 M10X80
EAN / GTIN 4062406786113
Gamintojo numeris 301384 M10X80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydininis ilgintuvas su vibravimą slopinančiomis savybėmis, koto tolerancija h6, ilgas ir plonas.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti karštojo užspaudimo griebtuvuose. Puikus standartinių plieninių ir Densimet® ilgintuvų derinys.