{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
| Laikiklis | SK 50 A = 200 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Virpesiai | slopinantis | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Užmaunamos frezos ilgis L4 | 17 mm | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | 
| Produkto numeris | 301151 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197942265 | |
| Gamintojo numeris | 301151 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |