Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 300, Kakliuko ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 301104 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 50 A = 300
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 300 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
maksimalus sūkių skaičius nmax 6 000 min-1
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301104 16
EAN / GTIN 4045197946225
Gamintojo numeris 301104 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
  • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
  • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
  • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
  • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.
Kitų dydžių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai