Laikiklis Weldon tipo kotams, cilindrinis, plonas, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 300415 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Vidinis aušinimas taip
Išorinis ⌀ D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Gamintojo numeris 300415 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis su Weldon kotu ir dviem užveržimo varžtais įrankiui užspausti. ⌀ 6 mm kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Privalumai:

Konstrukcija plona, galimi įvairūs užveržimo ilgiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Aprašymas:

Užveržimo varžto modelis: M6 × 0,5 – TX 10

Tiekiama:

Su užveržimo varžtu Nr. 300416.