{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
| Laikiklis | SK 50 A = 130 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 44 mm | |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
| Produkto numeris | 300346 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197830173 | |
| Gamintojo numeris | 300346 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |