Įspraustinė, forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 300205 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
Laikiklis SK 40, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 50 mm
Išorinis ⌀ D 35 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 10
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300205 10
EAN / GTIN 4062406242206
Gamintojo numeris 300205 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.