Profilių pratrauktuvo laikiklis ⌀ d = 32 mm, Koto ⌀ Ds: 16mm

Prekės Nr.: 293102 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Ds (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
L 41,5 mm
Galvutės ilgis L1 50 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
⌀ d 32 mm
⌀ D 44 mm
Koto rūšis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293102 16
EAN / GTIN 4062406557805
Gamintojo numeris 293102 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.