Profilių pratraukimo laikiklis, colinis ⌀ d = 5 mm, Koto ⌀ DS: 5/8in

Prekės Nr.: 293079 5/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 5/8 in
L 34 mm
Koto ilgis Ls 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Koto rūšis Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Gamintojo numeris 293079 5/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai