Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis ⌀ d = 16 mm, WC/C, Kvadratinis veržlių raktas: 6mm

Prekės Nr.: 293057 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kvadratinis veržlių raktas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Profilis Kvadratinis veržlių raktas
L 13 mm
L1 40 mm
Tolerancija nuo + 0,08 iki + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Ašmenys HM
Danga WC/C
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293057 6
EAN / GTIN 4067263201410
Gamintojo numeris 293057 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai