Deimantinių glotninimo antgalių laikiklis Universali pasukama galvutė, Koto dydis: 10-16

Prekės Nr.: 291405 10-16
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 10 - 16 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291405 10-16
EAN / GTIN 4030741903151
Gamintojo numeris 31003922
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Pasukama įrankio galvutė (reguliavimo diapazonas ± 90 °).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.
Nenutrūkstamiems kontūrams (išgaubti, įgaubti, cilindriniai, kūginiai) bei plokštumoms lyginti. Taip pat tinka naudoti iki koto.

Tiekiama:

Koto dydis 10 su koto adapteriu 12 mm × 12 mm ir 16 mm × 16 mm.

Dėmesio:

Deimantinius glotninimo antgalius reikia užsakyti atskirai!

Pastaba:

Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.