{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 25 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| tinka grioveliams, kurių plotis m | 14 mm; 16 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 180 mm | |
| Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 35 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 19,5 mm | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
| Varžtas | 290399 3 | |
| Koto ilgis Ls | 90 mm | |
| Kotas | Kombinuotas kotas | |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
| Produkto numeris | 290350 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197882905 | |
| Gamintojo numeris | 290350 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |