Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 20 mm, Nuo šešiabriaunio: 9mm

Prekės Nr.: 290340 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo šešiabriaunio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka šešiabriauniams 9 mm - 11 mm
Naudingasis ilgis L1 30 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 8 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4,5 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8,5 mm
Varžtas 290399 1
Koto ilgis Ls 50 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290340 9
EAN / GTIN 4045197965554
Gamintojo numeris 290340 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.