{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 32 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| tinka keturbriauniams | 8 mm - 10 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 30 mm | |
| Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Varžtas | 290399 1 | |
| Koto ilgis Ls | 100 mm | |
| Kotas | Kombinuotas kotas | |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
| Produkto numeris | 290334 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197965417 | |
| Gamintojo numeris | 290334 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |