Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 20 mm, Nuo kvadrato: 14mm

Prekės Nr.: 290330 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo kvadrato (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka keturbriauniams 14 mm - 16 mm
Naudingasis ilgis L1 50 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Varžtas 290399 2
Koto ilgis Ls 50 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290330 14
EAN / GTIN 4062406352240
Gamintojo numeris 290330 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.