Rifliavimo ratukas PM, AA, Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 10X3/1,0mm

Prekės Nr.: 290261 10X3/1,0
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Riflius AA
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
Produkto rūšis Rantiklio ratukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290261 10X3/1,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
160
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

  • Dydžiai 21,5×5×8 tinka „greitiesiems“ (Quick) įrankiams.
  • Kiti dydžiai − pagal užklausimą.