{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto aukštis h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 8 mm | |
| h3 | 48 mm | |
| Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
| Koto plotis b3 | 36 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 98 mm | |
| peilio aukščiui h5 | 32 mm | |
| Fiksavimo varžtas | 279816 2 | |
| Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
| Produkto numeris | 278009 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406380809 | |
| Gamintojo numeris | 278009 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |