Vario Plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, ⌀-ribos griovelio D1 / D2: 65/85mm

Prekės Nr.: 274514 65/85
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-ribos griovelio D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 65 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 85 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos plotis w 2 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės Nr. 273656 – 273749
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274514 65/85
EAN / GTIN 4067263950479
Gamintojo numeris 274514 65/85
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską