TANGGRIP TNFFH-IQ ašinis įpjovimo laikiklis, kairinis, ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 90-120mm

Prekės Nr.: 274205 90-120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 18 mm
Bendras ilgis L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 18 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFH 90L-3IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Gamintojo numeris 2302510

Aprašymas

Modelis:

Su dviem lizdais plokštelėms.

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai