TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, dešininis, ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 54-65mm

Prekės Nr.: 274202 54-65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 26 mm
Bendras ilgis L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 26 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFA 54R-3IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Gamintojo numeris 2302333

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai