DOVEIQGRIP TIGER-IQ pjovimo įdėklai, IC830, Įpjovos plotis w: 12mm

Prekės Nr.: 274149 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 180 m/min
Įpjovos plotis w 12 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 1,2 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Rūšis IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija DOVEIQGRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TIGER 1212Y-IQ IC830
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274149 12
EAN / GTIN 7291075316568
Gamintojo numeris 6411754

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis Y, skirtas universaliam apdirbimui. Teigiamas drožlių griovelis. Minkštas pjūvis.

Paskirtis:

Skirtas išoriniam griovelių išpjovimui, dideliam našumui pasiekti.