{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | UNI | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | F | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 180 m/min | |
| Įpjovos plotis w | 16 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 1,5 mm | |
| CWTOL | 0,08 mm | |
| fg | 0,22 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
| Rūšis | IC808 | |
| RETOL | 0,05 mm | |
| INSL | 20 mm | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
| Serija | DOVEIQGRIP | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Gamintojo pavadinimas | TIGER 1615Y-IQ IC808 | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 274148 16 | |
| EAN / GTIN | 7291075316513 | |
| Gamintojo numeris | 6405410 |