Eco bazinis laikiklis su nuimama fiksavimo juosta, Koto aukštis h: 10mm

Prekės Nr.: 274093 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 10 mm
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis Lviso 70 mm
peilio aukščiui h5 19 mm
Tvirtinimo juostelė 279928 4
Fiksavimo varžtas 279815 23
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Gamintojo numeris 274093 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

GARANT Eco įpjovimo peiliams įstatyti. Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.

Atsarginė dalis:

Sriegio kaištis Nr. 279832 1.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį su prisjungimo rinkiniu Nr. 279833 1.