{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
    | Vidinis aušinimas | taip | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 1,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 64 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 15 mm | |
| Pastūma f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas | 
| Produkto numeris | 274054 8/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406236007 | |
| Gamintojo numeris | 274054 8/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |