Įpjovimo plokštelė dešininė, HU9315, Griovelio plotis m (H13): 0,9mm

Prekės Nr.: 273900 0,9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,48 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,40 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HU9315
Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
Griovelio plotis m (H13) 0,9 mm
Pjovimo briaunos plotis w 0,95 mm
tmaks. 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis 0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 mm/min - 280 mm/min
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273900 0,9
EAN / GTIN 4045197768087
Gamintojo numeris 273900 0,9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
170
Ti >850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafitas
N
70
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis