• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Eco plokštelės laikiklis įgaubtas galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 110/170mm

Prekės Nr.: 273891 110/170

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 110 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 170 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos plotis w 3 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 13 mm
Užveržimo varžtas 279815 9
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273891 110/170
EAN / GTIN 4045197516763
Gamintojo numeris 273891 110/170
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. 273840273851.

Dėmesio:

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai