• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Eco VARIO-LINE tekinimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto aukštis h: 16mm

Prekės Nr.: 273870 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto aukštis h 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Varžtas 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Gamintojo numeris 273870 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

eco atpjovimo peilio laikiklis Nr. 273874.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco plokštelės laikiklis).