{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Eco | |
| Peilio aukštis h5 | 26 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| kai maksimalus ruošinio ⌀ | 65 mm | |
| Aukštis h1 | 21,4 mm | |
| Bendras ilgis L | 97 mm | |
| galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Įpjovos plotis w | 3 mm | |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
| Produkto numeris | 273865 26/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197778345 | |
| Gamintojo numeris | 273865 26/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |