Eco įpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 26/3mm

Prekės Nr.: 273854 26/3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 65 mm
Aukštis h1 21,4 mm
Bendras ilgis L 83,5 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Įpjovos plotis w 3 mm
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273854 26/3
EAN / GTIN 4045197989154
Gamintojo numeris 273854 26/3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio padavimu kitų gamintojų laikikliams.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.
Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.