{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 18,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 38 mm | |
| Bendras ilgis L | 263 mm | |
| Varžtas | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 273810 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197500038 | |
| Gamintojo numeris | 273810 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |