{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 28 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 48 mm | |
| Koto plotis p | 32 mm | |
| Bendras ilgis L | 170 mm | |
| Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| galima atpjauti pagal ašį | taip | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 273758 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197538451 | |
| Gamintojo numeris | 273758 32/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |