Atpjovimo plokštelė Glotnusis apdirbimas, HB7215, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 273717 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,72 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pagrindinis naudojimas K
Papildomas naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Rūšis HB7215
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Gamintojo numeris 273717 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
210
Ketus (G)
K
280
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis