TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273612 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANGFGRIP
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
kai maksimalus ruošinio ⌀ 65 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Iškyšos ilgis 32,5 mm
Gamintojo pavadinimas TGAQ D65-2-4Z-ECD
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Gamintojo numeris 3387742

Aprašymas

Tinka:

JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėlė Nr. 279950.

Tinka:

JETCROWN

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.