Eco atpjovimo laikiklis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 19/2,2mm

Prekės Nr.: 273564 19/2,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 19 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm
Bendras ilgis L 86 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Įpjovos plotis w 2; 2,2 mm
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273564 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202729
Gamintojo numeris 273564 19/2,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).
Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 274093 arba 319132319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.