HELIGRIP pjovimo įdėklai, IC8250, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 4/0,2mm

Prekės Nr.: 273403 4/0,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 45 m/min - 260 m/min
Įpjovos plotis w 4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Rūšis IC8250
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 19 mm
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,9 mm
Tekinimo pastūma f 0,16 mm/aps. - 0,21 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,09 mm/aps. - 0,14 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,24 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,25 mm
Pjovimo gylis ap max 2,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 4002Y IC8250
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273403 4/0,2
EAN / GTIN 7291075028928
Gamintojo numeris 6200414

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.