Nupjovimo plokštelė dešinin., HU7310, Įpjovos plotis w: 3,1mm

Prekės Nr.: 273180 3,1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,22 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,35 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3,1 mm
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,2 mm
Rūšis HU7310
Danga be dangos
Ašmenys HM
Pastūma f 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis dešininiai
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273180 3,1
EAN / GTIN 4045197741141
Gamintojo numeris 273180 3,1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
230
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.