Ištekinimo laikiklis, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 45/16mm

Prekės Nr.: 272172 45/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 25 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29 mm
Darbinės dalies ilgis L3 16,1 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Kakliuko plotis L4 24,6 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 100 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272600 1,5
Atraminės plokštelės varžtas 279824 1
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Gamintojo numeris 272172 45/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.