GARANT Master Eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm

Prekės Nr.: 271997 16/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis L (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 269023 3
= atraminė plokštelė 1,5° 272600 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 271997 16/16
EAN / GTIN 4062406734718
Gamintojo numeris 271997 16/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską