Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HBF20, Vijų skaičius / colyje: 14

Prekės Nr.: 271980 14
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    12,72 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    10,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: BSP; BSP; G
  • Profilio kampas: 55

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 14 mm
Rūšis HBF20
Sriegio tipas BSP; BSP; G
Profilio kampas 55 laipsniai
Storis 3,68 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Gamintojo numeris 271980 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
75
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
130
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visiškai sinterizuota.